アルミ製ノーパンク車椅子
ベッドなどへの移乗がしやすい自走式車椅子。
跳ね上げ式の肘掛けで乗り降りの邪魔になりません
介助者に優しいハンドブレーキ
滑り止め付きハンドリム
駐車ブレーキは両側レバー式
足が後ろにいかない設計
アルミ製で軽量約11kg
座面幅約44.5cm、広い座面でゆったり座れます
特殊構造のタイヤでパンクの心配なし!
コンパクトに折り畳み可能
軽くて丈夫なアルミ製
消費税がかからない!(非課税品)
3ヶ月間保証書付き
- 材質
- フレーム:アルミニウム、シート:オックスフォード生地、タイヤ:ノーパンクタイヤ
- 質量(kg)
- (約)11
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 座面高(cm)
- (約)前座高49.5・後座高48
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




















