a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720

a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720
a3653620 アルミ製ノーパンク車椅子 ファミリー・ライフ 79828720

アルミ製ノーパンク車椅子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
ブルー
注文コード
79828720
品番
a3653620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,980
販売価格(税別)非課税商品
33,980

ベッドなどへの移乗がしやすい自走式車椅子。
跳ね上げ式の肘掛けで乗り降りの邪魔になりません
介助者に優しいハンドブレーキ
滑り止め付きハンドリム
駐車ブレーキは両側レバー式
足が後ろにいかない設計
アルミ製で軽量約11kg
座面幅約44.5cm、広い座面でゆったり座れます
特殊構造のタイヤでパンクの心配なし!
コンパクトに折り畳み可能
軽くて丈夫なアルミ製
消費税がかからない!(非課税品)
3ヶ月間保証書付き

材質
フレーム:アルミニウム、シート:オックスフォード生地、タイヤ:ノーパンクタイヤ
質量(kg)
(約)11
ブルー
耐荷重(kg)
(約)100
座面高(cm)
(約)前座高49.5・後座高48

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする