タフなポリ袋45L 黒 20枚
使い勝手のよい45リットルサイズです。
1枚ずつ取り出しやすいです。
ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。
病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
中身が見えにくい黒色タイプです。
- 厚さ(mm)
- 0.02(1枚あたり)
- 色
- 黒
- 容量(L)
- 45
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 縦(cm)
- 80
- 素材
- LLDPE
- 横(cm)
- 65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ













