曜日別特売
TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768

TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768
TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768
TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768
TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768
TH45 タフなポリ袋45L 黒 20枚 ハウスホールドジャパン 79830768

タフなポリ袋45L 黒 20枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(20枚)
内容量1冊(20枚)注文コード79830768品番TH45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

使い勝手のよい45リットルサイズです。
1枚ずつ取り出しやすいです。
ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。
病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
中身が見えにくい黒色タイプです。

厚さ(mm)
0.02(1枚あたり)
入数(枚)
20
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
LLDPE
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする