ハウスホールドジャパン
ポリ袋 120L半透明 20枚
大型サイズ1m×1.2mのポリ袋。
0.015mm厚、薄いのに丈夫。半透明タイプ。
おもちゃや季節家電品・寝具などの収納にも便利。
厚さ(mm)
0.015(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
20
容量(L)
120
耐熱温度(℃)
約80
縦(cm)
120
素材
ポリエチレン
横(cm)
100
内容量
1冊(20枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830628
GH120
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください