曜日別特売

GN34再生原料ポリ袋 30L

GN34再生原料ポリ袋 30L - ハウスホールドジャパン

国内再生原料を40%使用し、エコマーク認証を受けた30リットル半とうめいポリ袋です。

再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
内容量
1個(10枚)
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。液体を入れた場合、漏れる恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825426564580287316330
オープン
¥169
¥186(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする