業務用ポリ袋 超厚 半透明 10枚
強くて厚いポリ袋。
交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。
- 厚さ(mm)
- 0.05(1枚あたり)
- 色
- 半透明
- 容量(L)
- 45
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 縦(cm)
- 80
- 素材
- ポリエチレン
- 横(cm)
- 65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ














