ハウスホールドジャパン
業務用ポリ袋 超厚 半透明 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×30冊)
1冊(10枚)
1ケース(10枚×30冊)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×30冊)
注文コード
79830689
品番
GT44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強くて厚いポリ袋。
交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。
入数(枚)
300
厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
ポリエチレン
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。