曜日別特売

ECOトロリー ロング

ECOトロリー ロング - シーバイエス

持続可能なReFloテクノロジーを使用し、最高品質の再生プラスチックから設計されています。 効果的な感染管理のためのカラーコーディング、ねじ10本と差し込みによる15分以内の組み立てを可能とし、コンパクトで収納しやすいデザインとなっております。

用途
清掃用具の運搬
本体質量(kg)
16.5
縦(mm)
545
横(mm)
1160
本体高さ(mm)
1000
内容量
1台
関連資料:カタログ(0.5MB)取扱説明書:組立方法(1.83MB)
注意
※ジップ付きダストバッグ、モップクランプ(モップホルダー)他、アクセサリーは別売りとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798308656065809
¥50,980
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする