曜日別特売

マルチメンテナンスカート

マルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCATマルチメンテナンスカート - MROCAT

清掃用具を載せて一度にたくさん持ち運べるメンテナンスカートです。
3段の収納トレイがあるため、たっぷり運搬できます。
モップキャッチ付き、安全サインやスプレーなどもかけることができます。
ダストパックは洗濯可、うれしい蓋付き仕様です。

用途
掃除用具などの運搬に。
付属品
組立用ねじx13、ゴムキャップx4、ダストパックx1
材質
本体:PP、ダストパック:ポリエステル
質量(kg)
約13.4
車輪
前二輪は自在車輪、後方二輪は固定車輪
寸法(cm)
128×52×98
内容量
1台
注意
※キャスターにロック機能はございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03194961C0213
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする