HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0
NETD (温度分解能) 15mK未満を実現
CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。
画期的なシャッターレスイメージシステム
従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。
電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。
指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール
CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。
没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」
CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。
精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載
観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。
人間工学に基づくデザインと静音設計
人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。
・ブラインド操作
手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。
・ステルス性
ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。
・誤操作防止
電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。
その他の特長
・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。
・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。
・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。
・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。
・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。
・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。
・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。
- 仕様
- ●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:あり
- セット内容
- 充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書
- 寸法(mm)
- 射出瞳:8、179.2×87.7×64.5
- 質量(g)
- (バッテリー含む)458
- 倍率
- 1.9-15.2x相当 (8x)
- 測定精度
- ±1m
- 保護等級
- IP67
- 波長(nm)
- 905
- バッテリー
- 交換式充電式リチウムイオン21700型電池
- 最大解像度
- 640×512
- ディスプレイ
- 1920×10800.49型OLED (有機EL)
- 動作温湿度範囲
- -30~55℃、90% (ただし結露なきこと)
- 焦点距離(mm)
- 50
- レーザー安全基準
- EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021
- 検出距離(m)
- 1800
- 電源供給
- USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
- 撮影距離(m)
- 最短:3.5
- 音声録音
- あり
- F値
- 1
- フレームレート
- 50Hz
- 画角
- 12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100m
- パレット
- ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクローム
- アイレリーフ(mm)
- 15
- 測定距離(m)
- 10-1000
- イメージセンサー
- VOx非冷却型フォーカルプレーンアレイ
- ピッチ(μm)
- ピクセル:12
- ストレージ
- 内蔵メモリーモジュール (64GB)
- バッテリー動作時間
- 6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)
- NETD(mK)
- (温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
- 内容量
- 1個
光学測定器その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


















