曜日別特売

小型コインケース

小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN小型コインケース - MILAN

小型コインケース。スペインの文具メーカー MILAN の「430 since 1918」シリーズで、裂けや破れに強いリップストップ生地を使用。ファスナー式収納とアルミカラビナ、背面ストラップを備え、サイズは幅100×奥行25×高さ103mmで小銭やカード、小物の持ち運びに便利なコンパクトケースです。

厚さ(mm)
25
質量(g)
40
縦(mm)
103
横(mm)
100
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831170MLN62104SNCGRグリーン
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
79831249MLN62104SNCPピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
79831136MLN62104SNCBネイビーブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
79831197MLN62104SNCBGベージュ
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする