曜日別特売
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170

MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170
MLN62104SNCGR 小型コインケース MILAN 79831170

小型コインケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード79831170品番MLN62104SNCGR
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型コインケース。スペインの文具メーカー MILAN の「430 since 1918」シリーズで、裂けや破れに強いリップストップ生地を使用。ファスナー式収納とアルミカラビナ、背面ストラップを備え、サイズは幅100×奥行25×高さ103mmで小銭やカード、小物の持ち運びに便利なコンパクトケースです。

厚さ(mm)
25
グリーン
質量(g)
40
縦(mm)
103
横(mm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする