大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm
イベントや大人数で使用できる大型バーベキューコンロ
脚は曲げ加工した堅牢タイプで強度を持たせ移動しやすいキャスター付き
焼き網は2枚分割し、スライドさせることで炭足しも容易にできる
両サイドにスライド式空気口あり
焼き網サイズ:約47×45cm (2枚)
持ち手つき
仕切板を使用することで炭を無駄なく使えます
網をスライドさせ炭足しが可能
使用人数目安:10人以上
収納時サイズ:幅100×奥行54.8×高さ17.8cm
- 用途
- BBQ用コンロに。業務用 大きい アウトドア キャンプ BBQコンロ
- 材質
- 本体:スチール製
- 質量(kg)
- 13.5
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 100×54.8×70.7、収納:100×54.8×17.8
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
カテゴリ





























