曜日別特売
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475

G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475
G-1000 大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm ホンマ製作所 79832475

大型 バーベキューコンロ キャスター付き 日本製 100×55cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832475
品番
G-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

イベントや大人数で使用できる大型バーベキューコンロ
脚は曲げ加工した堅牢タイプで強度を持たせ移動しやすいキャスター付き
焼き網は2枚分割し、スライドさせることで炭足しも容易にできる
両サイドにスライド式空気口あり
焼き網サイズ:約47×45cm (2枚)
持ち手つき
仕切板を使用することで炭を無駄なく使えます
網をスライドさせ炭足しが可能
使用人数目安:10人以上
収納時サイズ:幅100×奥行54.8×高さ17.8cm

用途
BBQ用コンロに。業務用 大きい アウトドア キャンプ BBQコンロ
材質
本体:スチール製
質量(kg)
13.5
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×54.8×70.7、収納:100×54.8×17.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする