溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕

溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

組み立て不要の完成品!溶接されているので丈夫です。耐衝撃性・耐摩耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。高さは178cmまで伸縮するので、ロングコートの陳列も可能です。多くの店舗で使用されているプロユースの大人気ハンガーラック!

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
材質
スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
耐荷重(kg)
40
パイプ径(Φmm)
ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
内容量
1セット(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2171-90 79832491798324912171-90幅90cmタイプ7101×41×108~178バー:幅88
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2171-60 79832500798325002171-60幅60cmタイプ671×41×108~178バー:幅57.8
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
北海道地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
沖縄地方数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
離島数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする