2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500

幅60cmタイプ

2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500
2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500
2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500
2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500
2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500
2171-60 溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79832500

溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別幅60cmタイプ
内容量1セット(5台)注文コード79832500品番2171-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

組み立て不要の完成品!溶接されているので丈夫です。耐衝撃性・耐摩耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。高さは178cmまで伸縮するので、ロングコートの陳列も可能です。多くの店舗で使用されているプロユースの大人気ハンガーラック!

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別
幅60cmタイプ
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×41×108~178
内寸(cm)
バー:幅57.8
材質
スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
耐荷重(kg)
40
パイプ径(Φmm)
ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする