曜日別特売

75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 - シャープ75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 - シャープ

充実の機能と強固なセキュリティを両立。
多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。
スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。
オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。
縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。

付属品
AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント
質量(kg)
約48
消費電力(W)
170
対応
【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1708×約87×約987
電源(AC)
AC100-240V、4.7-2.0A、50/60Hz
最大解像度
3840×2160
応答速度
8ms(GraytoGray、Ave.)
設置方法
横置き/縦置き(反時計回り)
入力端子
HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
視野角(左右:上下)
左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)
スピーカー
15W+15W
端子
USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)
出力端子
HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
稼働時間(時間)
18
最大輝度(cd/m2)
500
モニターサイズ
75V型
パネル駆動方式
ADS液晶
最大表示色
約10.7億色
輝度(cd/m2)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833279PN-LB753
オープン
¥569,800
¥626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする