液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター

液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター - JAPANNEXT
付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約2.1
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~45%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
363×493×200(スタンド幅200)
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P376%
解像度
1920×1080
使用環境温度(℃)
0~40
応答速度
Typ:20ms
入力端子
HDMI×1、DP×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838021JN-V215DF3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79838021JN-V215DF388462161JN-IPS215DF3JN-IPS215DF3 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8846216121.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT1台
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする