Anker USB-C & USB-A ケーブル (L字, 高耐久ナイロン) 1.8m
L字型で接続しながらの使用が快適:端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げ (Anker調べ) にも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長くお使いいただけます。
使いやすい長さ:ケーブルの長さが1.8mのため、ソファに座りながらお使いのスマートフォンに充電可能です。
USB-IF認証取得:USB-IFに加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に充電していただけます。
- 対応機種
- スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他、Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他
その他の対応機種:ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
- 色
- ブラック
- 出力(W)
- 15
- ケーブル長(m)
- 約1.8
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL610BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL610WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM511WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] アッシュグレー FUSB-CCAC1910AG [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] クラシックホワイト FUSB-CCAC1910WH [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] スターシーブルー FUSB-CCAC1910BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1910PK [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD240W /USB2.0] ラベンダー FUSB-CCAC1910PU [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,198¥1,998
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 ブルー FUSB-CCAL431BL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB2.0] 180°回転 レッド FUSB-CCAL431RD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ブラックブルー FUSB-CCALL620BBL [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298
USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] 540°回転 ホワイトゴールド FUSB-CCALL620WGD [USB-C - USB-C]フリーダム税込¥2,528¥2,298カテゴリ

















![USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD100W /USB2.0] マグネット脱着式/180°回転 ホワイト FUSB-CCALM512WH [USB-C - USB-C] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028809-261029-02.jpg)