曜日別特売

Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m

Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)

USB-IF認証ケーブル:認証ケーブルで18Wの電力と?480Mbpsのデータを安定的に供給可能
優れた耐久性:約10,000回以上の折り曲げに耐える?高耐久設計を実現、超薄型コネクタ:厚さ約5.8 mmの薄型コネクタは?スマホケースと緩衝しにくく、様々なケースと合わせて充電が可能
絡まず、ストレスフリー:高耐久なナイロンを採用し、?癖がつきにくい設計のためバッグや?ポケットの中でも絡まりにくさを実現
用途に合わせて選べる長さ:デスク上などの使用シーンに合わせて、1.0m / 1.8mから最適な長さをお選びいただけます

対応機種
Samsung製品 - Galaxy Note 9 / 8 / S10 / S9 / S8 シリーズ / Galaxy Note 20 / 10 シリーズ / S25 Ultra / S25 / S24 / S23 シリーズ
LG製品 - V60 / V40 / V30+ / V30 / V20 / G8 / G7 / G6 / G5
Sony製品 - Xperia XZ2 / XZ2 Premium
Apple製品 - iPhone 16 / 15 シリーズ / iPad Pro 12.9 インチ / 11 インチ
Google製品 - Google Pixel 9 / 8 / 7 / 6 / 5 シリーズ
出力(W)
18
ケーブル長(m)
約1.0 / 約1.8
データ転送速度
最大480Mbps
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A8052022 7983954579839545A8052022ホワイト
オープン
¥991
¥1,090(税込)
当日出荷
残り2点です
A8052012 7983961579839615A8052012ブラック
オープン
¥991
¥1,090(税込)
当日出荷
残り123点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする