曜日別特売

プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアプランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリア

お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。板間隔3cmなので圧迫感を感じない様に目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。フェンスは一部組み立て品、プランターは完成品でお届けします。組み立てたフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
900
質量(kg)
【フェンス】10.5、【プランター】6.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
360
内容量
1台
注意
※組み立てにはプラスドライバーまたは電動ドライバーが必要です。
※転倒の危険性がありますので転倒防止対策を十分に行ってください。
※後ろに倒れない様に後ろに壁やフェンスがある場所への設置がおすすめです。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※プランターのフタは別売りです。
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
※保管時に積み重ねは可能ですが、箱の中央部に荷重が集中しないようご注意ください。変形の原因となる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835196kit-bf180b3-dbダークブラウン
26,112
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835248kit-bf180b3-lbライトブラウン
26,112
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835266kit-bf180b3-nカントリーパイン
26,112
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835336kit-bf180b3-cbココアブラウン
26,112
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835415kit-bf180b3-w(アイボリー)ホワイト
26,112
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする