曜日別特売
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266

 

kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266
kit-bf180b3-n プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835266

プランター付きフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
色カントリーパイン
内容量1台注文コード79835266品番kit-bf180b3-n
参考基準価格(税別)¥28,723販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。板間隔3cmなので圧迫感を感じない様に目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。フェンスは一部組み立て品、プランターは完成品でお届けします。組み立てたフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
色
カントリーパイン
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
900
質量(kg)
【フェンス】10.5、【プランター】6.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
360
注意
※組み立てにはプラスドライバーまたは電動ドライバーが必要です。
※転倒の危険性がありますので転倒防止対策を十分に行ってください。
※後ろに倒れない様に後ろに壁やフェンスがある場所への設置がおすすめです。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※プランターのフタは別売りです。
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
※保管時に積み重ねは可能ですが、箱の中央部に荷重が集中しないようご注意ください。変形の原因となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする