曜日別特売

DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリアDIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) - サクリア

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスです。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。一部組み立て作業があります。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
900
奥行(mm)
50
内容量
1枚
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※組み立てにはプラスドライバーまたは電動ドライバーが必要です。
※組立説明書は付属しておりますが施工手順書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
※保管時に積み重ねは可能ですが、箱の中央部に荷重が集中しないようご注意ください。変形の原因となる場合がございます。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835221kit-cf210b3-cb約12ココアブラウン2100
19,413
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835239kit-cf180b3-db約10.5ダークブラウン1800
16,302
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835257kit-cf180b3-w約10.5(アイボリー)ホワイト1800
16,302
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835309kit-cf210b3-n約12カントリーパイン2100
19,413
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835327kit-cf180b3-lb約10.5ライトブラウン1800
16,302
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835388kit-cf180b3-n約10.5カントリーパイン1800
16,302
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835397kit-cf180b3-cb約10.5ココアブラウン1800
16,302
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79835406kit-cf210b3-db約12ダークブラウン2100
19,413
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする