曜日別特売
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309

 

kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309
kit-cf210b3-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品) サクリア 79835309

DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm(組立品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
色カントリーパイン
質量(kg)約12
内容量1枚注文コード79835309品番kit-cf210b3-n
参考基準価格(税別)¥21,354販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスです。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。一部組み立て作業があります。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
質量(kg)
約12
色
カントリーパイン
高さ(mm)
2100
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
900
奥行(mm)
50
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※組み立てにはプラスドライバーまたは電動ドライバーが必要です。
※組立説明書は付属しておりますが施工手順書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
※保管時に積み重ねは可能ですが、箱の中央部に荷重が集中しないようご注意ください。変形の原因となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする