曜日別特売

アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス

アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル FC ボックス - アディダス

トレーニングの必需品にアディダスのボックスドパフォーマンスフェイスタオル。スポーツの後の汗を拭くのに役立つ、ユニフォームにぜひプラスしたいアイテム。コンパクトなサイズでジムバッグに収納しやすく、ワークアウトで汗をかいたときにすぐに使える。ソフトで耐久性に優れた生地を使用し、スタイリッシュなボックスが付いているので、フィットネス愛好家への心のこもったプレゼントにもぴったり。

仕様
フェイスタオル、ボックス入り
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UU839 7983408579834085UU839ブラック/ホワイト
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
UU839 7983413779834137UU839ホワイト/ブラック
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
79834031UU839ヘイローシルバー/ホワイト
¥1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする