曜日別特売
UU839 アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス アディダス 79834085

UU839 アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス アディダス 79834085
UU839 アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス アディダス 79834085
UU839 アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス アディダス 79834085

アディダス パフォーマンスタオル FC ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1枚注文コード79834085品番UU839
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

トレーニングの必需品にアディダスのボックスドパフォーマンスフェイスタオル。スポーツの後の汗を拭くのに役立つ、ユニフォームにぜひプラスしたいアイテム。コンパクトなサイズでジムバッグに収納しやすく、ワークアウトで汗をかいたときにすぐに使える。ソフトで耐久性に優れた生地を使用し、スタイリッシュなボックスが付いているので、フィットネス愛好家への心のこもったプレゼントにもぴったり。

色
ブラック/ホワイト
仕様
フェイスタオル、ボックス入り
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする