曜日別特売

アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き

アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き - アディダスアディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き - アディダスアディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き - アディダス

ハードなトレーニングから運動後のクールダウンまでを想定して設計された、パフォーマンス マフラータオル ボックス付き。アスリートのトレーニングシーンを支えるアクセサリー。ゆとりのあるサイズ感ですばやく汗を吸収。ドライで集中できる状態を迅速かつ効果的に実現できる。ボックス入りで持ち運びやすく、ジムやピッチへの移動時にも便利。シンプルで実用的な使い心地と、アディダスならではの品質を体感できる。

仕様
ソフトで吸水性のある生地、ボックス入り、吸汗速乾
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834076ZG663ブラック/ホワイト
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
79834058ZG663チームロイヤルブルー/ホワイト
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする