曜日別特売
ZG663 アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き アディダス 79834076

ZG663 アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き アディダス 79834076
ZG663 アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き アディダス 79834076
ZG663 アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き アディダス 79834076

アディダス パフォーマンス マフラータオル ボックス付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
79834076
品番
ZG663
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ハードなトレーニングから運動後のクールダウンまでを想定して設計された、パフォーマンス マフラータオル ボックス付き。アスリートのトレーニングシーンを支えるアクセサリー。ゆとりのあるサイズ感ですばやく汗を吸収。ドライで集中できる状態を迅速かつ効果的に実現できる。ボックス入りで持ち運びやすく、ジムやピッチへの移動時にも便利。シンプルで実用的な使い心地と、アディダスならではの品質を体感できる。

色
ブラック/ホワイト
仕様
ソフトで吸水性のある生地、ボックス入り、吸汗速乾
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする