2色ボールペン 再生工場 フェアライン2 プラスクリップ クリア

2色ボールペン 再生工場 フェアライン2 プラスクリップ クリア - セーラー万年筆

使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な2色(黒・赤)ボールペンです。
紙一枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。

材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
質量(g)
11.3
方式
サイドノック式2色
本体寸法(mm)
Φ16×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848959163252202
¥250
¥199
¥219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする