セーラー万年筆
2色ボールペン 再生工場 フェアライン2 プラスクリップ クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79848959
品番
163252202
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な2色(黒・赤)ボールペンです。
紙一枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
質量(g)
11.3
方式
サイドノック式2色
本体寸法(mm)
Φ16×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド