セーラー万年筆
3色ボールペン 再生工場 フェアライン3 プラスクリップ クリア
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
質量(g)
14.2
方式
サイドノック式3色
本体寸法(mm)
Φ19×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79848898
163301202
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください