セーラー万年筆
3色ボールペン 再生工場 フェアライン3 プラスクリップ クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79848898
品番
163301202
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
質量(g)
14.2
方式
サイドノック式3色
本体寸法(mm)
Φ19×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー