ケセラ ボールペン 0.8mm

ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆ケセラ ボールペン 0.8mm - セーラー万年筆

【世界初「はがして消せるボールペン・ケセラ」】世界初、大粒子・低粘度顔料インクの「消せるボールペン」。くっきり発色、滑らか書き味の特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。
【「温度変化に影響されない」筆記線が消せる理由】紙にインクが乗っている=糊のような状態に。専用の消し具で「インクをはがす」完全に消す事ができます。
【マスキング(白抜き)できるボールペン】インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。

材質
蓋:PC樹脂 / 口金:AS樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂 / 軸:PC樹脂
方式
キャップ式
本体寸法(mm)
Φ17×145(クリップ部含む)
本体質量(g)
12.8
替芯
83-0058
ボール径(Φmm)
0.8
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848880815800340ブルーブルー
¥300
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
79848968815800320ブラックブラック
¥300
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
79849151815800330レッドレッド
¥300
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする