815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151

815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151
815800330 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 79849151

ケセラ ボールペン 0.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
インク色レッド
内容量1本注文コード79849151品番815800330
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

【世界初「はがして消せるボールペン・ケセラ」】世界初、大粒子・低粘度顔料インクの「消せるボールペン」。くっきり発色、滑らか書き味の特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。
【「温度変化に影響されない」筆記線が消せる理由】紙にインクが乗っている=糊のような状態に。専用の消し具で「インクをはがす」完全に消す事ができます。
【マスキング(白抜き)できるボールペン】インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。

色
レッド
インク色
レッド
材質
蓋:PC樹脂 / 口金:AS樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂 / 軸:PC樹脂
方式
キャップ式
本体寸法(mm)
Φ17×145(クリップ部含む)
本体質量(g)
12.8
替芯
83-0058
ボール径(Φmm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする