セーラー万年筆
ボールペン替芯0062 ブラック
ボールペンの替芯
仕様
油性ボールペン用
本体寸法(mm)
Φ3×121
本体質量(g)
1
ボール径(Φmm)
ステンレス0.7
ペン先
細字
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79848907
180062220
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください