セーラー万年筆
ボールペン替芯0062 ブラック
180062220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79848907
品番
180062220
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
ボールペンの替芯
仕様
油性ボールペン用
本体寸法(mm)
Φ3×121
本体質量(g)
1
ボール径(Φmm)
ステンレス0.7
ペン先
細字