就活ボールペン3way-M パック入り
就活シーンだけでなく、ビジネスシーンにもオススメな、1本で3つの字幅の使い分けができる便利な3機能のボールペンです。
黒インクの0.5mm/0.7mm/1.0mmの3字幅が1本になっています。
0.5mmの黒インクはエントリーシートや履歴書・手帳に、
0.7mmの黒インクは企業説明会・セミナーでの記録に、
1.0mmの黒インクは宛名書きなどの大きく書きたいときに、
1本で様々な用途にお使いいただけますので、用途ごとにペンを探す必要がありません。
メタルボディで、スーツにも合うフォーマルなデザイン。
ボディに印刷された字幅表記を上にしてノックするだけでスムーズに字幅が切り替えられます。
- 材質(本体)
- 軸:アルミ/マットアルマイト仕上げ
- 方式
- ノック式
- 本体寸法(mm)
- Φ12×146(クリップ部含む)
- 本体質量(g)
- 14.6
- 替芯
- 18-0103
- ボール径(Φmm)
- 0.5/0.7/1.0
- 芯色
- 油性ブラック
- 内容量
- 1本
ボールペン の新着商品
カテゴリ






























