曜日別特売
170129030 就活ボールペン3way-M パック入り セーラー万年筆 79849081

就活ボールペン3way-M パック入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)レッド
内容量1本注文コード79849081品番170129030
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

就活シーンだけでなく、ビジネスシーンにもオススメな、1本で3つの字幅の使い分けができる便利な3機能のボールペンです。
黒インクの0.5mm/0.7mm/1.0mmの3字幅が1本になっています。
0.5mmの黒インクはエントリーシートや履歴書・手帳に、
0.7mmの黒インクは企業説明会・セミナーでの記録に、
1.0mmの黒インクは宛名書きなどの大きく書きたいときに、
1本で様々な用途にお使いいただけますので、用途ごとにペンを探す必要がありません。
メタルボディで、スーツにも合うフォーマルなデザイン。
ボディに印刷された字幅表記を上にしてノックするだけでスムーズに字幅が切り替えられます。

色
レッド
色(本体)
レッド
材質(本体)
軸:アルミ/マットアルマイト仕上げ
方式
ノック式
本体寸法(mm)
Φ12×146(クリップ部含む)
本体質量(g)
14.6
替芯
18-0103
ボール径(Φmm)
0.5/0.7/1.0
芯色
油性ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする