ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S
洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。
TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。
多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。
上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。
レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
- 用途
- Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR
左/右:Right
Shifter Type:Dual Control Lever
ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405
シフトレバー|リアスピード:11
- 内容量
- 1個
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ