曜日別特売

ERDU6040 RDU6040 D-ATT

ERDU6040 RDU6040 D-ATT - SHIMANO(シマノ)

新型CUESリアディレーラーRD-U6040は2x11 スピード専用設計となり、CUESの従来モデルより大幅にコンパクトです。
ロードバイク、オールロードバイク、グラベルバイクに最適な流線型デザインを採用し、 100 gの軽量化を実現することで、軽快でスマートなパフォーマンスを提供します。
シマノ シャドー RD
より広いギアレンジのキャパシティ
ロースプロケット:最大 36T
RD-U6040は、CS-RS400 HGカセットスプロケットに対応しています。

用途
プ-リ-/歯数:11/13T
トップスプロケット|最小:11T
トップスプロケット|最大:11T
ロースプロケット|最小:36T
ロースプロケット|最大:36T
トータルキャパシティ:41T
最大フロントギア歯数差:16T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04952329ERDU6040
¥10,881
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする