曜日別特売

イベントポロシャツ

イベントポロシャツ - 川島商事

カラーバリエーション豊富な定番ポロ

仕様
【脇】横割り
サイズ
S
素材
綿35% / ポリエステル65%
身幅(cm)
48
身丈(cm)
67
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984950113813ブラック
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
7984980813813ストロベリー
¥2,400
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする