曜日別特売
13813 イベントポロシャツ 川島商事 79849501

イベントポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード79849501品番13813
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

カラーバリエーション豊富な定番ポロ

色
ブラック
仕様
【脇】横割り
サイズ
S
素材
綿35% / ポリエステル65%
身幅(cm)
48
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする