100V散水機 SPW-1050
自吸が可能なモーター式解体散水機
DCブラシレスモーター採用で低電圧でのトラブルを解消
<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現
<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用
<大水量>約20m(
水平飛距離)の飛距離を誇る
<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディ
- 用途
- 解体現場の粉塵抑制に。
- 付属品
- 散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1VS)余水(3/8)ASY5mフート弁円盤(04W50230)
- トラスコ品番
- 258-9060
- 幅(mm)
- 590
- 高さ(mm)
- 935
- 奥行(mm)
- 725
- 電源(V)
- 100
- 電源コード(m)
- 5
- 吐出圧力(MPa)
- 0.75
- 給水方式
- 自吸方式
- 吐出水量(L/min)
- 77
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ






















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


