18V充電式洗浄機
6パターン噴射:シャワー、拡散(15/20/40°)、ストレート(強/弱)を切り替え可能。
泡洗車対応:車体の泡洗浄にも使える。
コンパクトで持ち運びがラク。
専用ケース付き:本体やパーツをすっきり一括保管。
充実のセット内容:ノズルやホース、泡タンクが最初から同梱。
ペットボトル対応:専用のアダプタが標準付属。
- 用途
- 車、ベランダ、玄関の掃除に最適。
- 内容量
- 1台
注意
※水道で使用は可能ですが、ホースリールカプラーをご用意下さい。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ














![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)











