エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) - スーパー工業

防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。
渇水停止機能・スローダウン装置装備です。
大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。
新冷却方式を採用し、耐久性UPです。
ラインストレーナー付です。
防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのラインストレーナー付モデルです。

用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
塗装前の外壁高圧洗浄に。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
仮設資材洗浄に。
配管洗浄に。
マンションの清掃作業に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番
668-4051
幅(mm)
497
高さ(mm)
557
奥行(mm)
763
回転数(min-1[r.p.m])
1750
燃料
無鉛レギュラーガソリン
使用時間(分)
満タン時の最大:144
エンジン部総排気量(mL)
215
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
6
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
15
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858838SEV-1615SSR
¥803,000
¥689,800
¥758,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする