200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz
SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。
ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
自動運転機能を搭載。
2段積みも可能です。
- 用途
- 土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
高所での使用に。
- 付属品
- 噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)
- トラスコ品番
- 682-3506
- 幅(mm)
- 580
- 高さ(mm)
- 790
- 奥行(mm)
- 1060
- 電流(A)
- 45(絶縁:F種)
- 電圧(V)
- 動力回路:200/操作回路:200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1450
- 起動形式
- 直入れ)
- 吐出圧力(MPa)
- 35
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:14×4×10
- 吐出水量(L/min)
- 15
- 水タンク容量(L)
- 100
- 出力(kW/min-1)
- 11/1450(極数:4P)
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 15
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 35
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ




















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)







