200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。
水タンク付のコンパクトボディです。
耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。
内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。
フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
- 用途
- 建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
建設現場・道路洗浄に。
配管・下水管の洗浄に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。
土砂除去に。
ごみ焼却場・ピットの洗浄に。
産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。
- 幅(mm)
- 920
- 高さ(mm)
- 730
- 奥行(mm)
- 576
- 電流(A)
- 15.7
- 電圧(V)
- 200
- 起動形式
- 直入れ(セレクトスイッチ ASW320)
- 吐出圧力(MPa)
- 7.5(77)
- 水タンク容量(L)
- 80
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)







