200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ

200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ - スーパー工業

圧倒的な洗浄力です。
150MPa(1530kgf/cm2)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄します。

用途
梯子の洗浄に。
足場板の洗車に。
付属品
専用エアートルネードノズルガン、BS JAMシリーズ 245MPa 20m、全身防護アーマー
トラスコ品番
126-3121
幅(mm)
970
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
1650
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:100
定格出力
22kw 29.7ps
圧力(MPa[kgf/cm2])
150(1530)
吸水量(L/min)
吐出 6.2
内容量
1台
注意
※エアコンプレッサーが別途必要です。推奨能力空気量:600L/min、圧力:0.7MPa
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858409SHL-06150-60HZ
¥19,800,000
¥16,980,000
¥18,678,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする