ミヅシマ工業
レインキャッチRE2(吸水マット)
再生PETを1平米あたり500mlボトルで11本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです
点字表示取付可能です。
用途
ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
トラスコ品番
802-1036
材質
パイル:ポリエステル50%再生PET50%、パイル長:約7mm、バッキング/塩化ビニール樹脂2.0mm
色
グレー
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1200
内容量
1枚
注意
※グリーン購入法適合品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79856248
4941040
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください